Seller Image
Wurth | Cód. 0546132050 Copiado!

Abraçadeira Rosca sem Fim de Inox 32 x 50 x 12mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0546132050 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox

Características:

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 12mm.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

Principais Vantagens:

- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Marca Wurth
Código do Produto 0546132050
Garantia 3 Meses
Torque de Aperto Máximo 90 kgf.cm
Espessura 0,8mm
Diâmetro de Abertura 38 a 51mm
Diâmetro de Abertura Aproximado 1.1/4" a 2"
Material Inox
Largura da Fita 12mm
Encaixe Fenda/ Sextavado
Composição Embalagem com 25 Unidades
Código de barras 7891799542900
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade