Seller Image
Wurth | Cód. 0614176238 Copiado!

Soquete Sextavado Tipo Canhão Magnético 3/8" - Wurth - 0614176238 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Soquete sextavado magnético tipo canhão.

Características:

- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;
- Acabamento escurecido;
- Encaixe hexagonal ¼”;
- Comprimento 65mm;
- Sextavado disponível em milímetro e polegada;
- Magnético (imã).

Aplicações:

- Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.

Modo de Usar:

- Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4” ou sistema de fixação por mandril.

Principais Vantagens:

- Fabricado em Cromo-Vanádio;
- Alta resistência, durabilidade e desempenho ;
- Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;
- Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.
Marca Wurth
Código do Produto 0614176238
Garantia 3 Meses
Acabamento Escurecido
Produtos Associados Parafusos e porcas; Parafusadeiras e furadeiras elétricas ou pneumáticas; Óculos de segurança; Luvas
Comprimento 65mm
Medida 3/8"
Material Cromo-vanádio 40CR
Encaixe Hexagonal 1/4"
Código de barras 7891799542375
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade