Seller Image
Wurth | Cód. 0712000140 Copiado!

Chave Catraca com Encaixe de 1/4" com 72 Dentes - Wurth - 0712000140 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.

Características:

- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.

Principais Vantagens:

- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Marca Wurth
Código do Produto 0712000140
Garantia 3 Meses
Acabamento Matte
Dureza 46 HRC (+ - 2)
Dentes 72
Material Cromo Vanádio
Encaixe 1/4”
Código de barras 7891799545437
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade