Seller Image
Wurth | Cód. 0702402220 Copiado!

Furadeira Elétrica sem Impacto WFP400-2 1/4" 400W 220V - Wurth - 0702402220 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta profissional indicada para operações de furação em madeira, alumínio, aço, plástico e cerâmica.
Também utilizado para operações de aperto e desaperto de parafusos.

Características:

- Motor de 400 W;
- Mandril de aperto rápido (1/4” - 6,50mm);
- Não é necessário utilizar chave de mandril;
- Controle de velocidade eletrônico progressivo;
- Seletor de sentido de rotação reversível;
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos;
- Não possui a função impacto.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar o sentido da furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Não indicada para alvenaria e concreto.

Principais Vantagens:

- Controle de velocidade eletrônico progressivo;
- Máquina leve e compacta;
- Mandril de aperto rápido.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

Sempre utilizar EPI´s adequados ao trabalho a ser executado;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação e aparafusamento;
- Desligar a ferramenta imediatamente, caso apresentar travamentos que provoquem um contragolpe;
- Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada, deve estar fixa com dispositivos de aperto;
- Aguardar a ferramenta parar completamente, antes de colocá-la sobre a bancada. A ferramenta em funcionamento ao entrar em contato com a superfície, pode causar a perda de controle e consequentemente danos ao operador;
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
Marca Wurth
Código do Produto 0702402220
Garantia 12 Meses
Produtos Associados Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção.
Velocidade sem Carga 0 - 3.000 min-¹
Capacidade de Perfuração Ø 18mm (madeira) e 6,5mm (metais)
Referência WFP400-2
Comprimento do Cabo 1,8 m
Mandril Mandril de aperto rápido (1/4” – 6,50mm)
Potência 400 W
Voltagem 220 V
Certificação Fabricado conforme a Norma IEC / EN 60745-2-1
Código de barras 7891799447632
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade