Seller Image
Wurth | Cód. 0702750110 Copiado!

Furadeira Elétrica de Impacto WFP750-1 1/2" 750W 110V - Wurth - 0702750110 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e furação com impacto em tijolos e concreto.
Também utilizada para operações de aperto e desaperto de parafusos quando utilizada em baixa velocidade.

Características:

- Motor de 750 W;
- Mandril de aperto rápido (13mm - 1/2”);
- Controle de velocidade eletrônico, conforme pressão exercida no gatilho;
- Pré-seleção da velocidade máxima;
- Reversível;
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos;
- Sistema de impacto integrado, para furação em concreto e tijolos;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.

Acessórios Inclusos:

- Punho Adicional;
- Limitador de profundidade;
- Maleta para acomodação.

Principais Vantagens:

- Mandril de aperto rápido;
- Sistema de impacto integrado para furação em tijolos e concreto;
- Sistema reversível com controle de velocidade eletrônico.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Informações de segurança:

- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação;
- Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho executado;
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
Marca Wurth
Código do Produto 0702750110
Garantia 12 Meses
Impactos por Minuto 0 - 45.000 ipm
Produtos Associados Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção.
Classe de Proteção II
Velocidade sem Carga 0 - 3.000 min-¹
Capacidade de Perfuração Ø 25mm (madeira), 10mm (metais) e 20mm (concreto)
Referência WFP750-1
Mandril 13 mm (1/2”)
Comprimento do Cabo 2,0 m
Potência 750 W
Voltagem 127 V
Certificação Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1
Código de barras 7891799418786
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade