Seller Image
Wurth | Cód. 0702800220 Copiado!

Martelete Perfurador Rompedor 2.8 Joules WMP 800-2 800W - Wurth - 0702800220 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e com impacto em tijolos, concreto e pedras. Também destinada a operações de rompimento e demolições com a utilização de cinzéis.

Características:

- Motor eletropneumático de 800 W;
- Impacto de 2,8 J;
- 3 funções: furar, furar com impacto e romper (martelete);
- Mandril com encaixe rápido.;
- Sistema Vario Lock, para regulagem do posicionamento do cinzel;
- Controle de velocidade eletrônico, conforme pressão exercida no gatilho;
- Pré-seleção da velocidade máxima;
- Reversível;
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos;
- Embreagem de segurança que protege o usuário contra “contra golpe”, caso ocorra o travamento durante a operação;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745

Acessórios inclusos:

- Punho adicional;
- Limitador de profundidade;
- Maleta para acomodação.

Principais Vantagens:

- Mandril com encaixe rápido;
- Função “rompedor” para trabalhos de demolição;
- Embreagem de segurança no caso de travamento da ferramenta;
- Sistema Vario lock para posicionamento do cinzel.

Restrições de uso
- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Informações de segurança

- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação e rompimento / demolição;
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas;
- Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho executado.
Marca Wurth
Código do Produto 0702800220
Garantia 12 Meses
Impactos por Minuto 0 - 5300 ipm
Classe de Proteção II
Produtos Associados Brocas SDS plus; Luvas; Óculos de proteção.
Velocidade sem Carga 0 - 1200 min-¹
Capacidade de Perfuração Ø 68mm (concreto com coroa de perfuração), 13mm (metais) e 26mm (concreto)
Referência WMP 800-2
Força de Impacto 2,8 J
Comprimento do Cabo 2,3 m
Mandril Encaixe rápido
Potência 800 W
Certificação Fabricado conforme norma IEC/EN 60745
Voltagem 220 V
Código de barras 7891799481520
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade