Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto
Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.
Características:
- Motor de 900 W;
- Ótimo balanceamento e design compacto;
- 3 posições para o punho adicional;
- Capa de proteção do disco;
- Interruptor deslizante de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.
Principais Vantagens:
- Potente motor de 900 W;
- Baixo índice de aquecimento;
- Rendimento e velocidade constante;
- Design compacto e ergonômico;
- Fácil troca da escova de carvão;
- Menor nível de ruído e vibração;
- 03 posições para o punho adicional.
Restrições de uso:
Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
- Nunca utilizar discos danificados;
- Nunca aproximar a mão do disco enquanto este estiver em movimento;
- Nunca utilizar discos de corte ou desbaste que necessitem refrigeração a água;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.
Características:
- Motor de 900 W;
- Ótimo balanceamento e design compacto;
- 3 posições para o punho adicional;
- Capa de proteção do disco;
- Interruptor deslizante de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.
Principais Vantagens:
- Potente motor de 900 W;
- Baixo índice de aquecimento;
- Rendimento e velocidade constante;
- Design compacto e ergonômico;
- Fácil troca da escova de carvão;
- Menor nível de ruído e vibração;
- 03 posições para o punho adicional.
Restrições de uso:
Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
- Nunca utilizar discos danificados;
- Nunca aproximar a mão do disco enquanto este estiver em movimento;
- Nunca utilizar discos de corte ou desbaste que necessitem refrigeração a água;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702215220 |
Garantia | 12 Meses |
Rotação | 11.000 min-¹ |
Diâmetro do disco | 4.1/2" (115 mm) |
Produtos Associados | Disco de corte 4.1/2”; Discos de desbaste 4.1/2”; Flap disc 4.1/2”; EPI’s. |
Classe de Proteção | II |
Referência | WEP-2 |
Comprimento do Cabo | 1,9 m |
Potência | 900 W |
Eixo | M14 |
Certificação | Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144 |
Voltagem | 220 V |
Composição | Não acompanha disco |
Código de barras | 7891799444747 |
Ficha Técnica | Download |