Seller Image
Wurth | Cód. 0702215110 Copiado!

Esmerilhadeira Angular WEP-1 115mm 900W 110V - Wurth - 0702215110 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto

Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.

Características:

- Motor de 900 W;
- Ótimo balanceamento e design compacto;
- 3 posições para o punho adicional;
- Capa de proteção do disco;
- Interruptor deslizante de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.

Acessórios inclusos:

- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.

Principais Vantagens:

- Potente motor de 900 W;
- Baixo índice de aquecimento;
- Rendimento e velocidade constante;
- Design compacto e ergonômico;
- Fácil troca da escova de carvão;
- Menor nível de ruído e vibração;
- 03 posições para o punho adicional.

Restrições de uso:

Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
- Nunca utilizar discos danificados;
- Nunca aproximar a mão do disco enquanto este estiver em movimento;
- Nunca utilizar discos de corte ou desbaste que necessitem refrigeração a água;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Marca Wurth
Código do Produto 0702215110
Garantia 12 Meses
Rotação 11.000 min-¹
Diâmetro do disco 4.1/2" (115 mm)
Classe de Proteção II
Produtos Associados Disco de corte 4.1/2”; Discos de desbaste 4.1/2”; Flap disc 4.1/2”; EPI’s.
Referência WEP-1
Comprimento do Cabo 1,9 m
Potência 900 W
Certificação Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144
Eixo M14
Voltagem 127 V
Composição Não acompanha disco
Código de barras 7891799444730
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade