Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Lanterna Cyclops LED foi desenvolvida com tecnologia LED (Diodo Emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e claridade durante o trabalho.
Características:
- Controle da intensidade de luz;
- Iluminação no campo de visão;
- Foco ajustável através da lente giratória;
- Ângulo da lâmpada pode ser ajustado em 0°, 30°, 60° e 90°;
- Resistente e confortável;
- Cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete;
- Tecnologia LED;
- Longa duração e baixo consumo de energia.
Aplicação
- Iluminação em geral.
Restrições de uso
- Nunca utilizar em áreas com risco de explosão;
- Não submergir em qualquer meio aquoso;
- Não olhar diretamente para a lâmpada. Riscos de prejudicar a visão.
Modo de usar:
- Pressione o botão liga/desliga (on/off);
- O feixe de luz ou área de iluminação pode ser facilmente ajustado através da lente giratória (foco);
- Na parte traseira da lanterna, onde localizam-se as pilhas, regule a intensidade de luz.
Principais Vantagens:
- Ideal para usuários que necessitam das mãos livres;
- Foco e direção da luz ajustável;
- Controle da intensidade da luz;
- Tecnologia LED
A Lanterna Cyclops LED foi desenvolvida com tecnologia LED (Diodo Emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e claridade durante o trabalho.
Características:
- Controle da intensidade de luz;
- Iluminação no campo de visão;
- Foco ajustável através da lente giratória;
- Ângulo da lâmpada pode ser ajustado em 0°, 30°, 60° e 90°;
- Resistente e confortável;
- Cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete;
- Tecnologia LED;
- Longa duração e baixo consumo de energia.
Aplicação
- Iluminação em geral.
Restrições de uso
- Nunca utilizar em áreas com risco de explosão;
- Não submergir em qualquer meio aquoso;
- Não olhar diretamente para a lâmpada. Riscos de prejudicar a visão.
Modo de usar:
- Pressione o botão liga/desliga (on/off);
- O feixe de luz ou área de iluminação pode ser facilmente ajustado através da lente giratória (foco);
- Na parte traseira da lanterna, onde localizam-se as pilhas, regule a intensidade de luz.
Principais Vantagens:
- Ideal para usuários que necessitam das mãos livres;
- Foco e direção da luz ajustável;
- Controle da intensidade da luz;
- Tecnologia LED
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0827809350 |
Garantia | 6 Meses |
LED tipo | Cree XP-E R2 |
Produtos Associados | Capacete; Óculos de Segurança; Lanterna LED; Luvas |
Classe de Proteção | IP55 |
Alimentação | Pilhas 3x AAA |
Fluxo luminoso | 150 lumens |
Cor da Luz | Branco frio |
Iluminação | 6000 lux ( focado) e 300 lux (desfocado) |
Potência | Luz baixa 1W e Luz alta 3W |
Ângulo feixe de Luz | 4° a 30° |
Autonomia | 6 hrs em modo intensidade luz alta e 75 hrs em modo intensidade luz baixa |
Lâmpadas | 1 LED |
Código de barras | 4053479059488 |
Ficha Técnica | Download |