Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M27.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 4 níveis;
- Botão seletor “reverso” para operação de aperto ou desaperto;
- Mecanismo de impacto Pin Clutch;
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho;
- Entrada de ar rotativo 360º.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos que exigem maior torque.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Botão seletor reverso de prático uso;
- Gatilho sensível.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M27.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 4 níveis;
- Botão seletor “reverso” para operação de aperto ou desaperto;
- Mecanismo de impacto Pin Clutch;
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho;
- Entrada de ar rotativo 360º.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos que exigem maior torque.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Botão seletor reverso de prático uso;
- Gatilho sensível.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07037730 |
Garantia | 12 Meses |
Vibração | 9,72 m/s² |
Torque Máximo | 1500 - 153 (Nm-Kgf.m) |
Nível de Ruído | 96 dBA |
Entrada de Ar | 3/8” NPT |
Faixa de Torque | 350 – 1.440 e 35,69 – 146,84 (Nm-Kgf.m) |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Velocidade Livre | 4.600 rpm |
Encaixe soquete | 3/4” |
Mangueira de Ar | 1/2”-12,7 (pol-mm) |
Tamanho | 260mm |
Pressão de trabalho | 6.2-90 (bar-psi) |
Consumo de Ar | 7,59-215 (pcm–l/min) |
Código de barras | 4052703019205 |
Ficha Técnica | Download |