Seller Image
Wurth | Cód. 0703438 Copiado!

Parafusadeira Pneumática 1/4" - Wurth - 0703438 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem e desmontagem de peças em madeira, alumínio e outros materiais que não necessitam de controle específico de torque. Ideal para marcenarias e indústria moveleira.

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Seletor do sentido da rotação;
- Sistema de acionamento por gatilho;
- Embreagem deslizante para ajuste da faixa de torque;
- Encaixe 1/4” de troca rápida para bits;
- Acompanha 3 molas para diferentes faixas de torques.

Informações de segurança:

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens

- Baixo índice de manutenção;
- 3 molas para diferentes faixas de torque;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho.
Marca Wurth
Código do Produto 0703438
Garantia 12 Meses
Entrada de Ar 1/4” NPT
Faixa de Torque Verde
Compatibilidade Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel Pneumático; Conjunto Lubrifil; Ponteiras mm
Velocidade Livre 1.800 rpm
Encaixe Hexagonal 1/4”
Capacidade do Parafuso 1/4” - 6 (pol. - mm)
Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
Consumo Máximo de Ar 14 - 396 (pcm - l/min)
Pressão de trabalho 6.2 - 90 (Bar - psi)
Dimensões 215 x 45 x 170 mm
Código de barras 4050641900500
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade