Seller Image
Wurth | Cód. 0714000051 Copiado!

Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras - Wurth - 0714000051 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Escala métrica dobrável em madeira.

Características

- Fabricado em madeira resistente;
- Escala métrica pintada dos 2 lados;
- Dobradiças metálicas com trava;
- Resistente à umidade;
- Precisão: Classe III.

Principais Vantagens:

Fácil leitura;
-Classe de precisão III;
- Resistência à umidade.
Marca Wurth
Código do Produto 0714000051
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Trena; EPI’s
Comprimento Total 2,0m
Número de Dobras 12
Material Madeira
Dimensões 210 x 36 x 16,8mm
Código de barras 4046777153903
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade