Seller Image
Wurth | Cód. 071576101 Copiado!

Micrometro Analógico Externo 0 - 25mm - Wurth - 071576101 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Instrumento para medições externas, com alta precisão.

Características:

- Fabricado conforme norma DIN 863;
- Acabamento cromo acetinado;
- Pontas de contato paralelas e micro lapidadas;
- Tambor de fricção suave para pressão uniforme;
- Trava tipo alavanca;
- Fuso de precisão inteiriço e estável.

Condições de armazenamento

- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.

Principais Vantagens:

- Resistente a oxidação;
- Grande precisão;
- Desenho balanceado do arco e do tambor;
- Ajuste rápido;
- Fácil leitura.
Marca Wurth
Código do Produto 071576101
Garantia 3 Meses
Faixa de Medição 0 - 25 mm
Diâmetro do Eixo 6,50mm
Produtos Associados Paquímetro; Pente de rosca; Trena métrica
Precisão 0,01mm
Passo do Fuso 0,5 mm/ Volta
Tambor Graduado 17,00mm
Norma DIN 863
Código de barras 4011231748902
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade