Seller Image
Wurth | Cód. 0714305112 Copiado!

Adaptador Digital de Torque 1/2" - Wurth - 0714305112 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto

Adaptador para ser utilizado em conjunto com uma chave catraca ou cabo de força, transformando a ferramenta em um instrumento de medição preciso para medir torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros. Também pode ser utilizado para re-calibrar torquímetros convencionais.

Características:

- Encaixe macho e fêmea de 1/2";
- Escala de medição em Nm (Newton metros), Kg-cm (Kilograma força centímetro), Kg-m (Kilograma força metro), in-lb (libra força polegada) e ft-lb (libra força pé);
- Display digital com iluminação de fácil leitura;
- Emite sinal sonoro e visual ao atingir o torque pré-definido;
- Indicador de sentido de rotação (horário e anti-horário);
- Memória interna para gravar até 10 configurações de torque pré-definidos;
- Função PEAK HOLD: fica gravado o valor máximo de torque atingido;
- Função TRACK: leitura instantânea do torque aplicado;
- Acompanha adaptadores para soquetes de 1/4" e 3/8”;
- Acompanha certificado de calibração;
- Acompanha bateria (3V);
- Após 3 minutos de inatividade, o aparelho entra em modo SLEEP para economizar bateria.

Restrições de uso:

- Nunca utilize para aperto de parafusos danificados;
- Nunca utilize como marreta ou martelo.

Modo de usar:

- Ler atentamente o manual de instruções. Informações adicionais ;
- O Adaptador Digital de Torque é entregue previamente calibrado com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.

Principais Vantagens:

Precisão de leitura;
- Adapta-se a qualquer ferramenta com encaixe 1/2” - Cabo de força ou Chave Catraca;
- Visor digital de fácil leitura;
- Indicador visual e sonoro ao atingir o torque pré-definido.
Marca Wurth
Código do Produto 0714305112
Garantia 3 Meses
Temperatura de Trabalho -10°C até 60°C
Unidades de Medida Kg-cm / Kg-m / ft-lb / in-lb / Nm
Faixa de Torque 40 – 200 Nm
Produtos Associados Soquetes manuais; Chave catraca; Parafusos e Porcas; Rost Off
Memória 10 posições
Alimentação Bateria
Resolução 0,1 Nm
Precisão Sentido Horário +/- 2
Precisão Sentido Anti-Horário +/- 2
Encaixe 1/2" (macho e fêmea)
Temperatura de Armazenamento -20°C até 70°C
Código de barras 4046777646719
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade