Seller Image
Wurth | Cód. 071576 500 Copiado!

Paquímetro Universal de Aço 0 - 500mm - Wurth - 071576 500 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Instrumento para medição precisa de peças, vãos e objetos. É possível obter medidas externas e internas. Ideal para medição de peças de grandes dimensões, muito utilizado em indústrias e em metalúrgicas.

Características:

- Fabricado em aço carbono;
- Parafuso trava na parte superior;
- Dispositivo para ajuste fino;
- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
- Faces de medição interna arredondadas;
- Gravação a laser, nítida e duradoura.

Condições de armazenamento e prazo de validade:

- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem original;
- Recomenda-se limpeza e lubrificação da ferramenta para maior durabilidade.

Principais Vantagens:

- Precisão;
- Acompanha estojo em madeira;
- Medição de grande dimensões.
Marca Wurth
Código do Produto 071576 500
Garantia 3 Meses
Faixa de Medição 0 - 20" ou 0 - 500mm
Precisão 1/128" ou 0,05mm
Produtos Associados Luvas; Rost Off; Parafusos, porca e arruela; Pano de microfibra
Material Aço
Aplicação Medição de Dimensões Externas e Internas
Comprimento dos Encostos 150mm
Código de barras 4058794203264
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade