Seller Image
Wurth | Cód. 396254 541 Copiado!

Armação Estante para 54 Gavetas Nº5 - Wurth - 396254 541 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de encaixe simples e manual. Ideal para demonstração e organização de diversos produtos como: parafusos, porcas, arruelas e miudezas em geral.

Características:

- Fabricado em aço;
- Pintura epóxi;
- Sistema de encaixe que não necessita de ferramentas para montagem.

Importante:

- Gaveta vendida separadamente, não acompanha a estante.

Principais Vantagens:

- Não necessita ferramentas para montagem;
- Pintura epóxi;
- Fácil montagem devido ao sistema de encaixe.
Marca Wurth
Código do Produto 396254 541
Acabamento Pintura Epóxi
Compatibilidade Gavetas Nº5
Produtos Associados Parafusos; Porcas; Gavetas plásticas azuis.
Medida 1500 x 1000 x 220 mm
Material Aço
Composição Não acompanha Gavetas
Código de barras 7891799384975
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade