Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e com impacto em tijolos, concreto e pedras. Também destinada a operações de rompimento e demolições com a utilização de cinzéis.
Características:
- Motor eletropneumático de 1500 W;
- Impacto de 5,0J;
- 3 funções: furar, furar com impacto e romper (martelete);
- Mandril com encaixe rápido;
- Sistema Vario Lock, para regulagem do posicionamento do cinzel;
- Não possui acionamento reversível;
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos;
- Embreagem de segurança que protege o usuário de “contra golpe”, caso ocorra o travamento durante a operação;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Limitador de profundidade;
- Maleta para acomodação.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Principais Vantagens:
- Mandril com encaixe rápido;
- Função “rompedor” para trabalhos de demolição;
- Embreagem de segurança no caso de travamento da ferramenta;
- Sistema Vario lock para posicionamento do cinzel
Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e com impacto em tijolos, concreto e pedras. Também destinada a operações de rompimento e demolições com a utilização de cinzéis.
Características:
- Motor eletropneumático de 1500 W;
- Impacto de 5,0J;
- 3 funções: furar, furar com impacto e romper (martelete);
- Mandril com encaixe rápido;
- Sistema Vario Lock, para regulagem do posicionamento do cinzel;
- Não possui acionamento reversível;
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos;
- Embreagem de segurança que protege o usuário de “contra golpe”, caso ocorra o travamento durante a operação;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Limitador de profundidade;
- Maleta para acomodação.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Principais Vantagens:
- Mandril com encaixe rápido;
- Função “rompedor” para trabalhos de demolição;
- Embreagem de segurança no caso de travamento da ferramenta;
- Sistema Vario lock para posicionamento do cinzel
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702005220 |
Garantia | 12 Meses |
Impactos por Minuto | 0 - 4300 ipm |
Produtos Associados | Brocas SDS plus; Luvas; Óculos de proteção. |
Velocidade sem Carga | 0 - 850 min-¹ |
Capacidade de Perfuração | Ø 68mm (concreto com coroa de perfuração), 16mm (metais) e 30mm (concreto) |
Referência | WMP 1500-2 |
Mandril | Encaixe rápido |
Comprimento do Cabo | 2,7 m |
Força de Impacto | 5 J |
Potência | 1500 W |
Certificação | Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 |
Voltagem | 220 V |
Código de barras | 7891799481568 |
Ficha Técnica | Download |