Seller Image
Wurth | Cód. 0170403530 Copiado!

Parafuso Assy para Galvanizado AW20 3,5 x 30/ 15mm Caixa com 1000 Unidades - Wurth - 0170403530 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Aplicações:

- União de chapas, módulos, tampos, elementos de decks pergolados e demais uniões que sofram movimentações que com o tempo causam instabilidade a fixação;
- Pode ser utilizado em MDF, compensados, aglomerados e madeiras em geral.

Considerações Importantes:

- Parafuso com desenho com efeito compressão, ótimo para fixação em placas. Muito utilizado para moveis e outros tipos de acessórios feitos de madeira;
- A fixação é efetuada através da união de duas placas, onde a parte interna do parafuso “sem rosca”, molda-se a placa e evita um espaço entre os componentes;
- Cabeça escareada para que no processo de instalação o parafuso trave no substrato;
- Maior espaço entre os fios para o acumulo do cavaco gerado no processo de perfuração, diminuindo assim a pressão interna sobre as paredes do material;
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.

Principais Vantagens:

- Solução perfeita para união de duas chapas com fixação estável ao longo do tempo;
- Encaixe AW® com maior transmissão de força;
- Aço com revestimento galvanizado com alta resistência a oxidação.
Marca Wurth
Código do Produto 0170403530
Cabeça Chata escareada
Medidas 3,5 x 30/ 15mm
Acabamento Galvanizado
Ponta Agulha
Importante Indicado para fixação de dois painéis de até 19mm de espessura
Material Aço Médio Carbono
Encaixe Assy AW20
Composição Caixa com 1000 Unidades
Código de barras 4053479063249
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade