Seller Image
Wurth | Cód. 011605550 Copiado!

Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira Zincado Branco 5,5 x 50mm Caixa com 100 Unidades - Wurth - 011605550 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante.
Marca Wurth
Código do Produto 011605550
Garantia 3 Meses
Cabeça Tampinha
Medidas 5,5 x 50mm
Rosca Auto Atarraxante
Acabamento Zincado branco
Material Aço Baixo Carbono
Composição Caixa com 100 Unidades
Código de barras 7891799280215
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade