Seller Image
Wurth | Cód. 0683140003 Copiado!

Dobradiça para Móveis Soft Close 3D PHS Super Curva 35mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0683140003 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Dobradiça Soft Close 3D PHS 35mm, com amortecimento e sistema de ajuste 3D, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.

Características:

- 50.000 ciclos de abertura;
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Configuração 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao módulo;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.

Importante:

Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação e chapas de cobertura do braço e caneco.

Informações Técnicas:

Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W) 105°, com ajuste 3D;
- Cinemática: de 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.

Do Calço H0
- Sistema Clip-On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Parafuso de ajuste de elevação integrado.

Aplicações:

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

Principais Vantagens:

- 50 mil ciclos de abertura;
- 24 horas de resistência em câmara salina (salt spray);
- Calço com ajuste de elevação integrado (3D);
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Marca Wurth
Código do Produto 0683140003
Garantia 3 Meses
Ângulo de Abertura 105º
Diâmetro do caneco 35mm
Acabamento Niquelado
Compatibilidade Chapas de 15 a 23mm de espessura
Produtos Associados Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria
Material Aço Laminado a Frio
Calço H0 de montagem tipo cruz
Composição Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades
Sistema Clip-On
Restrições de Uso Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB
Código de barras 7891799485962
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade