Seller Image
Wurth | Cód. 0684139312 Copiado!

Dobradiça para Móveis Soft-Close Access BHS Curva 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0684139312 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

Dobradiças Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.

Características:

- 30 mil ciclos de abertura;
-Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
-Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
-Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
-Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
-Calço H0 acompanha a dobradiça;
-Espessura da Chapa: 0,9mm;
-Alta resistência a corrosão;
-Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 16Hs de resistência a oxidação.

Informações Técnicas:

Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
-Acabamento niquelado, com arremate do braço;
-Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
-Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.

Do Calço
- Clip-On;
-Calço H0 de montagem tipo cruz;
-Fabricado em caço laminado a frio;
-Acabamento niquelado;
-Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicação:

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

Principais Vantagens:

- 30 mil ciclos de abertura;
- 16hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Marca Wurth
Código do Produto 0684139312
Garantia 3 Meses
Ângulo de Abertura 105º
Diâmetro do caneco 35mm
Acabamento Niquelado
Compatibilidade Chapas de 15 a 23mm de espessura
Produtos Associados Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria
Material Aço Laminado a Frio
Calço H0 de montagem tipo cruz
Composição Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 50 Unidades
Sistema Clip-On
Restrições de Uso Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB
Código de barras 7891799452957
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade