Seller Image
Wurth | Cód. 0683138102 Copiado!

Dobradiça para Móveis Soft-Close Inox BHS Curva 35mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0683138102 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Dobradiça Soft Close Inox BHS, fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.

Características:

- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento da porta do móvel;
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
- Sistema Clip-on;
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H2 incluso;
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0M;
- Alta resistência a oxidação;
- Inclui 6 parafusos para fixação e capa para acabamento. *Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

Informações Técnicas

Do Braço

- Fabricado em aço inox;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.

Do Calço

- Clip on;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço inox.

Aplicação:

Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

Principais Vantagens:

- 50 mil ciclos de abertura;
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Marca Wurth
Código do Produto 0683138102
Garantia 3 Meses
Ângulo de Abertura 110º
Diâmetro do caneco 35mm
Produtos Associados Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria
Acabamento Niquelado
Compatibilidade Chapas de 15 a 23mm de espessura
Material Aço Inox
Calço H2 de montagem tipo cruz
Composição Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades
Sistema Clip-On
Restrições de Uso Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB
Código de barras 7891799475765
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade