Seller Image
Wurth | Cód. 0684251004 Copiado!

Corrediça para Gavetas Invisível Soft Close 3D PHS 45 x 450mm Embalagem com 10 Pares - Wurth - 0684251004 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

Características:

- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Sistema Soft Close - Fechamento suave;
- Extração total;
- Chapa: 1,0x1,8AH2,;
- Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da corrediça;
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em 3D (três dimensões), de altura, profundidade e laterais;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.

Importante:

- Ajuste na Trava 3D - Altura, Profundidade e Laterais;
- Cada par de corrediça, acompanha um par de trava.

Aplicação:

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.

Restrição de Uso:

- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.

Principais Vantagens:

- com trava de ajuste 3D - altura, profundidade e laterais;
- 35Kg de capacidade de carga;
- 50.000 ciclos de abertura;
- 48hrs de resistência em câmara salina.
Marca Wurth
Código do Produto 0684251004
Garantia 3 Meses
Medidas 45 x 450mm
Tipo Extração Total
Acabamento Zincado
Produtos Associados Parafuso Chipboard; Dobradiças; Adesivo Hot-Melt; Selante para Madeira; Discos e cintas de lixa
Capacidade de Carga 35 kg
Material Aço de Alta Resistência
Composição Embalagem com 10 Pares
Chapa 1,0 x 1,8 x 2,0mm
Sistema Soft Close 3D PHS
Código de barras 7891799485917
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade