Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Corrediça telescópica Simples ECO BHS 35MM com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Chapa: 0,7x0,7x0,8mm;
- Fixação Lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm;
- Abertura linear: Overtravel (extração total + 25mm);
- Capacidade de carga regular: Até 20Kg a cada par da corrediça;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
Corrediça telescópica Simples ECO BHS 35MM com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Chapa: 0,7x0,7x0,8mm;
- Fixação Lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm;
- Abertura linear: Overtravel (extração total + 25mm);
- Capacidade de carga regular: Até 20Kg a cada par da corrediça;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0684371002 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 45 x 350mm |
Tipo | Extração Total |
Acabamento | Zincado |
Produtos Associados | Parafuso Chipboard; Dobradiças; Adesivo Hot-Melt; Selante para Madeira; Discos e cintas de lixa |
Capacidade de Carga | 20 kg |
Material | Aço de Alta Resistência |
Chapa | 0,7 x 0,7 x 0,8mmmm |
Composição | Embalagem com 10 Pares |
Sistema | Soft Close |
Código de barras | 7891799485771 |
Ficha Técnica | Download |