Seller Image
Wurth | Cód. 0683151275 Copiado!

Conector Minifix de Zamak 15 x 12 x 7,5mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0683151275 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conector de Montagem Minifix para móveis, constituído de conector e pino minifix.

Características:

- Produzido em zamac;
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.

Modo de Usar:

- Perfurar a madeira com uma broca de 5,0mm e atarraxar o pino de encaixe;
- Montar o tambor em um furo de 15mm na outra peça a ser fixada conforme indicado;
- Sobrepor as partes da madeira fazendo com que a cabeça do pino fique alojada no tambor já montado;
- com o auxílio de uma chave PH, girar o tambor até que este trave, unindo as travessas da madeira.
Marca Wurth
Código do Produto 0683151275
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Broca HSS; Ponteiras Philips; Pistão a gás; Dobradiça; Corrediça
Acabamento Zincado
Material Zamak
Composição Embalagem com 100 Unidades
Código de barras 7891799453152
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade