Seller Image
Wurth | Cód. 0890400253 Copiado!

Protetor Solar FPS 30 120ml - Wurth - 0890400253 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Protetor Solar FPS 30 protege a pele dos efeitos nocivos das radiações UVA e UVB, além de possuir Vitamina E, que age particularmente como hidratante para pele que sofre ação do sol, evitando o envelhecimento precoce. Produto oil-free, ou seja, não oleoso, proporcionando maior conforto em sua utilização. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.

Características:

- Fator de proteção solar FPS 30;
- Protege contra ação dos raios UVA e UVB;
- Possui Vitamina E na formulação;
- Oil-free: isento de óleo na formulação;
- Desenvolvido para minimizar o surgimento de alergia;
- Formula de fácil aplicação e alta absorção.

Aplicações:

- Indicado para uso profissional em atividades em que o trabalhador exposto a ação das radiações ultravioletas, tais como: agricultura, jardinagem, construções de estradas e edifícios, telefonia, eletricidade, entre outros;
- Para trabalhos com processo de solda elétrica. A radiação ultravioleta (UV) emitida durante o processo de solda é muito intensa, causando queimaduras de pele tipo solar (eritema).

Restrições de uso:

- Evite o contato com os olhos;
- Não aplique sob a pele irritada ou lesionada

Principais Vantagens:

- Protege a pele contra agressão do processo de solda e raios UVA e UVB;
- Evita o envelhecimento precoce da pele e o câncer de pele proveniente da ação da radiação solar;
- Possui agente hidratante;
- Não deixa a pele oleosa, sendo indicado até mesmo para as peles mistas e oleosas;
- Não provoca o surgimento de espinhas;
- Não irritante à pele, não causa alergias.
Marca Wurth
Código do Produto 0890400253
Ponto de Fusão 46ºC
Cor Branco
pH 6,0 – 7,5 (a 25º)
Ponto de Fulgor Produto não inflamável
Embalagem 120ml/ 120gr
Livre de Silicone Sim
Odor Característico
Solubilidade Solúvel em água
Estado Físico Emulsão
Código de barras 4046777436761
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade