Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Filtros químicos para respirador 1/4” facial(0899 160 100).
Características:
- Os filtros químicos são encaixados por meio de avanço rápido, proporcionando ao usuário maior facilidade de manuseio, proteção e conforto.
Filtro:
- Contra amônia até 300ppm e metilamina até 100ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.
Substâncias:
- Amônia e metilamina.
Aplicações:
- Manutenção de ar condicionado, refrigeradores, máquinas frigoríficas, de compressão mecânica, fabricação de produtos de limpeza, fertilizantes, alisantes de cabelo, inseticidas, herbicidas, surfactantes, combustíveis fósseis, explosivos, produtos farmacêuticos, químicos, anti-corrosivos, fertilizantes, inseticidas e pesticidas com base de amônia, etc.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
Os filtros químicos devem ser substituídos sempre que se sentir o cheiro do contaminante ou alguma irritação nasal, bucal ou na garganta;
- Os filtros mecânicos devem ser substituídos sempre que se sentir resistência a inalação;
- A vida útil dos filtros dependerá de vários fatores, tais como: da concentração do contaminante no ar, do ritmo respiratório do usuário e de outros fatores;
- Abandone a área se a respiração tornar-se difícil, se sentir o cheiro ou o gosto do contaminante, sentir tontura, náusea ou vertigem e comunique seu superior imediato.
- Filtros químicos para respirador 1/4” facial(0899 160 100).
Características:
- Os filtros químicos são encaixados por meio de avanço rápido, proporcionando ao usuário maior facilidade de manuseio, proteção e conforto.
Filtro:
- Contra amônia até 300ppm e metilamina até 100ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.
Substâncias:
- Amônia e metilamina.
Aplicações:
- Manutenção de ar condicionado, refrigeradores, máquinas frigoríficas, de compressão mecânica, fabricação de produtos de limpeza, fertilizantes, alisantes de cabelo, inseticidas, herbicidas, surfactantes, combustíveis fósseis, explosivos, produtos farmacêuticos, químicos, anti-corrosivos, fertilizantes, inseticidas e pesticidas com base de amônia, etc.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
Os filtros químicos devem ser substituídos sempre que se sentir o cheiro do contaminante ou alguma irritação nasal, bucal ou na garganta;
- Os filtros mecânicos devem ser substituídos sempre que se sentir resistência a inalação;
- A vida útil dos filtros dependerá de vários fatores, tais como: da concentração do contaminante no ar, do ritmo respiratório do usuário e de outros fatores;
- Abandone a área se a respiração tornar-se difícil, se sentir o cheiro ou o gosto do contaminante, sentir tontura, náusea ou vertigem e comunique seu superior imediato.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899160104 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Respirador 1/4" Facial |
Compatibilidade | Respirador 1/4" |
Aplicação | Amônia e Metilamina |
Composição | 1 Peça |
Código de barras | 4053479470702 |
Ficha Técnica | Download |