Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda. Também utilizada para trabalhos de desbaste e corte com esmerilhadeiras.
Características:
- Nível de escurecimento de 9 a 13 DIN;
- Botão externo para regulagem do nível de escurecimento;
- Função “Grind” para trabalhos com esmerilhadeira sem escurecimento do filtro;
- Botão para controle do grau de sensibilidade (Sensitivity);
- Botão para controle do tempo de retorno ao estado claro após a soldagem (Delay);
- Filtro para proteção de radiação ultra violeta e infravermelho;
- Filtro com duplo sensor fotoelétrico, que proporciona rápida resposta de escurecimento ao arco de solda;
- Fabricado com polímero de Nylon, alta resistência ao impacto;
- Carneira com ajuste de largura;
- Alimentação por células solares.
Aplicações:
- Máscara e protetor facial de segurança para operações de solda tipo eletrodo, MAG, MIG, MIG leve, TIG, aço carbono, solda plasma, corte plasma entre outros e para operações de corte e desbaste com esmerilhadeira.
Restrições de Uso:
- Máscara não apropriada para operações de corte e soldagem a laser, ou qualquer trabalho que necessite um grau de escurecimento superior ao nível 13;
- Nunca utilizar a máscara para serviços de solda acima da cabeça.
Principais Vantagens:
- Função “Grind”, para trabalhos com esmerilhadeira sem escurecimento do filtro ;
- Rápida resposta de escurecimento ao arco de solda, aproximadamente 0,0001 segundos;
- Alimentação com luz solar, através de células solares.
Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda. Também utilizada para trabalhos de desbaste e corte com esmerilhadeiras.
Características:
- Nível de escurecimento de 9 a 13 DIN;
- Botão externo para regulagem do nível de escurecimento;
- Função “Grind” para trabalhos com esmerilhadeira sem escurecimento do filtro;
- Botão para controle do grau de sensibilidade (Sensitivity);
- Botão para controle do tempo de retorno ao estado claro após a soldagem (Delay);
- Filtro para proteção de radiação ultra violeta e infravermelho;
- Filtro com duplo sensor fotoelétrico, que proporciona rápida resposta de escurecimento ao arco de solda;
- Fabricado com polímero de Nylon, alta resistência ao impacto;
- Carneira com ajuste de largura;
- Alimentação por células solares.
Aplicações:
- Máscara e protetor facial de segurança para operações de solda tipo eletrodo, MAG, MIG, MIG leve, TIG, aço carbono, solda plasma, corte plasma entre outros e para operações de corte e desbaste com esmerilhadeira.
Restrições de Uso:
- Máscara não apropriada para operações de corte e soldagem a laser, ou qualquer trabalho que necessite um grau de escurecimento superior ao nível 13;
- Nunca utilizar a máscara para serviços de solda acima da cabeça.
Principais Vantagens:
- Função “Grind”, para trabalhos com esmerilhadeira sem escurecimento do filtro ;
- Rápida resposta de escurecimento ao arco de solda, aproximadamente 0,0001 segundos;
- Alimentação com luz solar, através de células solares.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0984700210 |
Temperatura de Trabalho | -5 a 55°C |
Área de Visão | 92 x 42 mm |
Ajuste de Sensibilidade | Manual |
Produtos Associados | Eletrodo; Arame Mig; Flap Disc; Anti-respingo para Solda |
Normas | EN175 / EN379 |
Grau de Proteção | 4 (estado claro) e 9 a 13 (estado escuro) |
Tempo de Escurecimento | 1/25000 seg. (claro a escuro) |
Tempo de Clareamento | 0.2 / 0.8 seg. (escuro a claro) |
Proteção à Radiação | 16 (UV / Infravermelho) |
Dimensões | 110 x 90 x 9 mm (do filtro de auto escurecimento) |
Fonte de Energia | Células solares |
Código de barras | 7891799425098 |
Ficha Técnica | Download |