Seller Image
Wurth | Cód. 089940110 Copiado!

Luva Látex Forrada Anti Derrapante Tamanho 10 - Wurth - 089940110 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:
- Luva com revestimento externo em látex e forro interno em algodão. Oferece ótima sensibilidade, flexibilidade e resistência mecânica. Alta repelência a água sem perder a aderência.

Principais Características:

- Impermeável;
- Boa aderência;
- Resistente a abrasão e rasgamento;
- Flexibilidade.

Aplicação:

- Tarefas leves de montagem, refinação - óleo e petróleo, manuseio de produtos de limpeza em geral, manuseio de produtos químicos e refinaria de produtos químicos.
Marca Wurth
Código do Produto 089940110
Comprimento 300mm
Material Látex
Revestimento Látex
Material Forro Algodão
Tamanho 10
Composição Embalagem com 1 Par
Código de barras 7891799168551
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade