Seller Image
Wurth | Cód. 08994048 Copiado!

Luva Nitrílica Tamanho 8 - Wurth - 08994048 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Luva sintética nitrílica sem forro. Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos, onde a resistência a produtos químicos tais como solventes, é de extrema importância. Totalmente reutilizável com grande resistência a abrasão sem perder o conforto, a flexibilidade e a sensibilidade.

Principais Vantagens:

- Resistente a produtos químicos e solventes;
- Impermeável;
- Excelente resistência à abrasão, corte e perfuração;
- Reutilizável.

Aplicação:

- Manuseio de produtos químicos, manuseio de lubrificantes, solventes orgânicos, cimento ou água, limpeza e desengraxe com sabões e detergentes formulados.
Marca Wurth
Código do Produto 08994048
Comprimento 300mm
Revestimento Nitrílico
Material Forro Sem Forro
Material Nitrílico
Tamanho 8
Composição Embalagem com 1 Par
Código de barras 7891799170493
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade