Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Luva com revestimento externo em látex e forro interno em algodão. Oferece ótima sensibilidade, flexibilidade e resistência mecânica. Alta repelência a água sem perder a aderência.
Principais Características:
- Impermeável;
- Boa aderência;
- Resistente a abrasão e rasgamento;
- Flexibilidade.
Aplicação:
- Tarefas leves de montagem, refinação - óleo e petróleo, manuseio de produtos de limpeza em geral, manuseio de produtos químicos e refinaria de produtos químicos.
- Luva com revestimento externo em látex e forro interno em algodão. Oferece ótima sensibilidade, flexibilidade e resistência mecânica. Alta repelência a água sem perder a aderência.
Principais Características:
- Impermeável;
- Boa aderência;
- Resistente a abrasão e rasgamento;
- Flexibilidade.
Aplicação:
- Tarefas leves de montagem, refinação - óleo e petróleo, manuseio de produtos de limpeza em geral, manuseio de produtos químicos e refinaria de produtos químicos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08994019 |
Comprimento | 300mm |
Revestimento | Látex |
Material Forro | Algodão |
Material | Látex |
Tamanho | 9 |
Composição | Embalagem com 1 Par |
Código de barras | 7891799168544 |
Ficha Técnica | Download |