Seller Image
Wurth | Cód. 0903251002 Copiado!

Bucha W-GS de Nylon para Drywall Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0903251002 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Bucha em Poliamida (nylon) especialmente desenvolvida para fixação de cargas leves em placas de gesso cartonado.

Características:

- Utilizada para perfuração direta sem necessidade de pré-furo;
- Ponta que permite fácil posicionamento e perfuração;
- Fixação com quaisquer modelos de ponteiras (Fenda, Philips). A mesma ponteira pode ser utilizada para fixar o parafuso;
- Pode ser fixada em paredes de 15mm de espessura, pois requer pouca base para sua fixação;
- Resistente ao envelhecimento.

Aplicações:

- Paredes de gesso cartonado.

Restrição de uso:

- Não pode ser aplicada em concreto, tijolo e pedra natural.

Principais Vantagens:

- Bucha permanece aplicada mesmo com a remoção do parafuso;
- Não necessita furação prévia;
- Fixada com qualquer ponteira;
- A mesma bucha pode suportar diversas fixações.
Marca Wurth
Código do Produto 0903251002
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 5,5mm
Produtos Associados Broca de Vídea; Chave de aperto; Ponteiras; Parafusos
Carga Recomendada 10 kgf (gesso acartonado)
Material Nylon
Distância Mínima 30mm (da borda)
Aplicação Drywall
Composição Embalagem com 25 Unidades
Espessura Mínima do Substrato 9,5mm
Diâmetro do Parafuso 3,5 - 4,2mm
Código de barras 4053479849256
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade