Seller Image
Wurth | Cód. 090438 Copiado!

Jaqueta e Cone para Chumbadores 3/8" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 090438 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Fixação metálica composta por jaqueta e cone, com corpo cilíndrico e estriado, com 4 ranhuras na parte inferior que acompanha um cone com rosca interna para devida fixação. Com rápida expansão permite a fixação rápida da barra roscada e / ou parafuso. Características ;
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Composto por jaqueta e cone roscado;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- A fixação dá-se através de: Barra roscada, porca e parafuso ou Parafuso de rosca máquina com cabeça sextavada;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.

Principais Vantagens:

- Uso para cargas medias e altas;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para a profundidade do furo.

Aplicações:

- Construção Civil, tais como: instalação de corrimãos, sacadas, guarda corpo, etc;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros.

Restrições de uso:

- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Marca Wurth
Código do Produto 090438
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 14mm
Rosca 3/8"
Produtos Associados Broca SDS/ Vídea; Barra Roscada; Porca; Escova de nylon
Distância entre furos 95mm
Carga Máxima 2892 kgf (base concreto)
Composição Embalagem com 25 Unidades
Espessura Mínima do Substrato 100mm
Código de barras 7891799317409
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade