Seller Image
Wurth | Cód. 053905776 Copiado!

Abraçadeira Rosca sem Fim Metal 60 x 80 x 9mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 053905776 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox

Características:

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 9mm.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

Principais Vantagens:

- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Marca Wurth
Código do Produto 053905776
Garantia 3 meses
Cabeça Philips/ Sextavado
Acabamento Zincado Branco
Espessura 0,7mm
Diâmetro de Abertura 57 a 76mm
Diâmetro de Abertura Aproximado 2.1/4" a 3"
Material Aço Carbono
Largura da Fita 9mm
Diâmetro de Abertura Padrão EU 50 a 70mm
Composição Embalagem com 10 Unidades
Torque Máximo de Aperto 45 Kgf.cm
Código de barras 7891799419486
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade