Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira universal especialmente projetada para fixação em diferentes diâmetros.
Características:
- Produzida em Inox AISI 304, com excelente resistência mecânica e à temperatura;
- Alta resistência à corrosão e intempéries.
Aplicações:
- Para tubos, mangueiras, coifas, homocinética e moto aquática. Importante ;
- Para aperto da abraçadeira é essencial a utilização do alicate para abraçadeira radial/universal.
Principais Vantagens:
- Aplicação para homocinética;
- Atende diferentes diâmetros de aplicação no mesmo produto;
- Montagem rápida e segura;
- Resistente a oxidação.
Abraçadeira universal especialmente projetada para fixação em diferentes diâmetros.
Características:
- Produzida em Inox AISI 304, com excelente resistência mecânica e à temperatura;
- Alta resistência à corrosão e intempéries.
Aplicações:
- Para tubos, mangueiras, coifas, homocinética e moto aquática. Importante ;
- Para aperto da abraçadeira é essencial a utilização do alicate para abraçadeira radial/universal.
Principais Vantagens:
- Aplicação para homocinética;
- Atende diferentes diâmetros de aplicação no mesmo produto;
- Montagem rápida e segura;
- Resistente a oxidação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05412540 |
Garantia | 3 meses |
Produtos Associados | Alicate para abraçadeira; Chaves manuais; Abraçadeira rosca sem fim; Abraçadeira nylon |
Acabamento | Polido |
Material | Aço Inox 304 |
Espessura da Fita | 0,5mm |
Largura da Fita | 6,5mm |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Diâmetro Máximo | de 25 a 40mm |
Código de barras | 7891799459628 |
Ficha Técnica | Download |