Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira desenvolvida para a fixação de tubos e dutos em instalações elétricas, hidráulicas, pneumáticas e de vapor, sejam suspensas (no teto) ou verticais (na parede).
Características:
- Produzida em aço carbono e com acabamento zincado de elevada resistência à oxidação;
- Muito estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
- Fornecida com parafuso de aço carbono com acabamento zincado e cabeça sextavada com acionamento múltiplo (1);
- Maior versatilidade na fixação: com o acionamento do tipo múltiplo (combinação de uma série de formatos na cabeça do parafuso), pode-se utilizar tanto chaves manuais do tipo fenda, philips e pozidrive (parte interna da cabeça do parafuso), quanto chaves de boca, inglesa e soquetes para o aperto do formato sextavado (parte externa da cabeça do parafuso);
- Não necessita de porcas para a fixação, uma vez que as hastes laterais e superior são roscadas, o que possibilita prender o parafuso diretamente no corpo da abraçadeira. (2).
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Estável a ação de vibrações;
- Fixa uma série de diâmetros distintos;
- Grande resistência a oxidação.
Abraçadeira desenvolvida para a fixação de tubos e dutos em instalações elétricas, hidráulicas, pneumáticas e de vapor, sejam suspensas (no teto) ou verticais (na parede).
Características:
- Produzida em aço carbono e com acabamento zincado de elevada resistência à oxidação;
- Muito estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração;
- Fornecida com parafuso de aço carbono com acabamento zincado e cabeça sextavada com acionamento múltiplo (1);
- Maior versatilidade na fixação: com o acionamento do tipo múltiplo (combinação de uma série de formatos na cabeça do parafuso), pode-se utilizar tanto chaves manuais do tipo fenda, philips e pozidrive (parte interna da cabeça do parafuso), quanto chaves de boca, inglesa e soquetes para o aperto do formato sextavado (parte externa da cabeça do parafuso);
- Não necessita de porcas para a fixação, uma vez que as hastes laterais e superior são roscadas, o que possibilita prender o parafuso diretamente no corpo da abraçadeira. (2).
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Estável a ação de vibrações;
- Fixa uma série de diâmetros distintos;
- Grande resistência a oxidação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0543903002 |
Diâmetro do furo | M8 |
Produtos Associados | Buchas; Barra Roscada; Chumbador Químico; Broca para Concreto. |
Carga Máxima | kg |
Composição | Embalagem com 5 Unidades |
Variação de Diâmetro | 60-64mm |
Aplicação | Tubos de 2" |
Código de barras | 4053479626185 |
Ficha Técnica | Download |