Seller Image
Wurth | Cód. 0593258108 Copiado!

Fixa Fio Quadrado 8,5mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0593258108 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.

Características:

- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.

Aplicações:

- Fixação e organização de fios e cabos.

Modo de usar:

- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.

Principais Vantagens:

- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
Marca Wurth
Código do Produto 0593258108
Garantia 3 Meses
Largura Interna 8,5mm
Produtos Associados Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal
Referência 10/12
Bitola Máxima 4mm²
Material Polietileno
Altura Interna 5mm
Tamanho Grande
Aplicação Fixação e organização de fios e cabos
Composição Embalagem com 100 Unidades
Código de barras 4056807120997
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade