Seller Image
Wurth | Cód. 0502800303 Copiado!

Keystone Jack RJ45 CAT 5 Fêmea Branco Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0502800303 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conector fêmea em polipropileno, com contatos internos em bronze, latão e Microns de ouro, para dados de RJ45 CAT5.

Características:

- Compatível com CAT 5e;
- Disponível na cor branca;
- Aplicado em paredes ou patch panels;
- Temperatura de trabalho: -25° a 125°C;
- Tensão admissível: 125VCA.

Aplicações:

- Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT5.

Importante:

- Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a um total de 0,1%, o uso de certas substâncias na composição de produtos manufaturados na União Europeia, ou importados EUA, China, Nova Zelândia e outros países.

Principais Vantagens:

- Resistência à chama;
- Fácil aplicação.
Marca Wurth
Código do Produto 0502800303
Temperatura de Trabalho -25° a 125°C
Tensão Admissível 125VCA
Tipo CAT 5
Produtos Associados RJ 45; Emenda RJ 45; Adaptador RJ 45; Alicate Punch Down
Cor Branco
Material Plástico
Aplicação Aplicado em paredes ou patch panels
Composição Embalagem com 2 Unidades
Código de barras 7891799292454
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade