Seller Image
Wurth | Cód. 050200214 Copiado!

Espiral para Cabo Elétrico Preto 1/4" Embalagem com 10m - Wurth - 050200214 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.

Características:

- Fabricado em polietileno;
- Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção;
- Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original;
- Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos);
- Temperatura de utilização -40° a +80°C.

Aplicações:

- Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU’s e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc;
- Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.

Principais Vantagens:

- Flexível;
- Diâmetro expansível.
Marca Wurth
Código do Produto 050200214
Garantia 3 Meses
Diâmetro de amarração 5,0 a 50,0mm
Produtos Associados Abraçadeira Nylon; Anilha de identificação; Fast Clip
Diâmetro Interno 6,4mm
Cor Preto
Diâmetro 1/4"
Largura do Elo 8,2
Material Polipropileno
Espessura do Elo 0,9mm
Temperatura de Utilização -40° a +80°C
Composição Embalagem com 10m
Código de barras 7891799017538
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade