Seller Image
Wurth | Cód. 0893130003 Copiado!

Desengripante Spray Rost Off Grau Alimentício 300ml - Wurth - 0893130003 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Rost Off Grau Alimentício tem ação desengripante, destravando peças travadas; lubrificante, reduz o atrito e o desgaste da peça aumentado a vida útil do material; além de agir como protetivo contra oxidação, onde forma uma película de resistência à agua e inibe a corrosão. Especialmente desenvolvido para atender ao mercado farmacêutico, cosmético, alimentício e todos aqueles que necessitam de um produto de baixa toxicidade a alta performance. O produto é classificado como atóxico, recebendo o registro da NSF como H1. Esse registro indica que o produto é aprovado internacionalmente para uso como lubrificante (que pode ter contato com alimentos de forma acidental). Não deixa gosto nem causa qualquer tipo de influência sobre a saúde do consumidor, melhora a segurança do local de trabalho e a saúde do trabalhador. Possui excelente ação por capilaridade, penetrando mais rapidamente e mais profundamente nos componentes travados. Devido sua baixa reatividade, o produto não ataca pintura, ligas, metais não ferrosos, borrachas e plásticos.

Características:

- Produto não tóxico;
- Excelente ação por capilaridade;
- Inibidor de corrosão;
- Atua como desengripante, afrouxando componentes travados;
- Tem ação lubrificante, sendo classificado na NSF¹ como H1 (lubrificantes que podem ter contato acidental com alimentos);
- Produto livre de resinas, ácidos, silicone e compostos organoclorados² (AOX) solúveis em água;
- Excelente ação por capilaridade, penetra rapidamente e profundamente em componentes travados.

Principais Vantagens:

- Reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento;
- Não causa riscos à saúde do usuário;
- Produto com registro NSF;
- Não tóxico;
- Segurança no local de trabalho.
Marca Wurth
Código do Produto 0893130003
Produtos Associados Desengraxante Universal Eco-w; EPI’s ;Porcas em Inox; Parafusos em Inox
Densidade 0,815 g/ml a 20°C (do ingrediente ativo)
Embalagem 300ml
Viscosidade 12” (copo Ford 4)
Temperatura de Aplicação -25°C a +180°C
Código de barras 7891799351434
Ficha de emergência Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade