Seller Image
Wurth | Cód. 0893121401 Copiado!

Metal Polisher 100g - Wurth - 0893121401 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Metal Polisher é uma emulsão de óleo e água com argila sintética, que atua no polimento de metais. A vantagem desta argila com relação aos agentes polidores encontrados na natureza, tais como: pedras pomes, calcários, magnetitas, hematitas, quartzos, entre outros, é o fato desta argila ser sintética, o que garante sua extrema qualidade e durabilidade após a aplicação.

Características:

- Produto Pastoso e Sintético;
- Alta viscosidade;
- Composto por Argilas Polidoras;
- Não agride as superfícies quimicamente e fisicamente;
- Deixa a superfície com aspecto brilhante;
- Forma uma película protetora;
- Protege a superfície por muito mais tempo;
- Hidrorrepelente;
- Remove facilmente até as sujeiras mais difíceis.

Aplicações:

- Indicado para superfícies metálicas fabricadas em aços em geral, aço inox, alumínio, latão, prata, cobre, níquel, cromo, entre outros.

Restrições de uso:

- Evite que o produto entre em contato com a pintura do veículo, plásticos e borrachas. Caso isto ocorra, aplique um jato de água, mas não esfregue;
- Este produto não é indicado para superfícies que são banhadas.

Principais Vantagens:

- Alta qualidade e durabilidade na aplicação;
- Não escorre;
- Alto rendimento;
- Compatível com diversos materiais como: metal, policarbonato e etc;
- Não risca;
- Aplicação de alta durabilidade, não sai com água e protege contra ação da ferrugem;
- Alto poder de limpeza.
Marca Wurth
Código do Produto 0893121401
Viscosidade Dinâmica 1.900 mPa.s (Segundo DIN 53 229 / ISO 2884)
Densidade 1,26 g/cm³ (Segundo DIN 51 757)
pH 9,5 (Segundo DIN 53 785) (Valor do concentrado)
Embalagem 100g
Ponto de Fulgor > 100ºC (Segundo DIN 51 758)
Aroma Amoníaco
Consistência Pastosa
Tonalidade Branca Acinzentada
Código de barras 7891799331900
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade