Seller Image
Wurth | Cód. 06136324 Copiado!

Chave Philips Isolada VDE PH4 x 5” - Wurth - 06136324 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Chave de fenda cruzada VDE com acionamento Philips® e isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.

Características:

- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 5260-PH, ISO 8764-PH;
- Atende as normas DIN 7438, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.

Principais Vantagens:

- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Marca Wurth
Código do Produto 06136324
Garantia 3 Meses
Acabamento Niquelado/ Cromado
Cabo Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP).
Produtos Associados Parafusos; Fita Isolante; Alicate VDE; Limpa contato
Comprimento da Haste 200mm
Ponta PH4
Tamanho 114/38mm (cabo), 5” (chave)
Capacidade 1000V
Haste Haste redonda fabricada em cromo-vanádio
Código de barras 7891799251420
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade