Seller Image
Wurth | Cód. 061314040 Copiado!

Chave Cabo "T" Torx TX40 x 200mm - Wurth - 061314040 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno. Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resiste à deformação;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;
- Cabo T com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Saída lateral.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.

Importante:

- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.

Principais Vantagens:

- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Black point, com material reforçado para menor desgaste da ponta da ferramenta;
- Construção em peça única, resistente à deformação.
Marca Wurth
Código do Produto 061314040
Cabo "T"
Acabamento Cromado Fosco
Comprimento da Haste 200mm
Medida TX40
Norma DIN 911
Material Aço Cromo Vanádio
Código de barras 4038898781479
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade