Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema “POWERDRIVE” que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela “POWERDRIVE” com inclinação de 15°;
- Corpo estreito que facilita o acesso em locais com espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3113. Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Importante:
- Para repor ferramentas faltantes, consultar as medidas individuais na família 3705.
Principais Vantagens:
- Organização, principais medidas em um único local;
- Facilidade para transporte;
- Porta ferramentas para organização;
- Opção para fixação na parede.
Medidas:
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22.
Jogo de chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema “POWERDRIVE” que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela “POWERDRIVE” com inclinação de 15°;
- Corpo estreito que facilita o acesso em locais com espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3113. Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Importante:
- Para repor ferramentas faltantes, consultar as medidas individuais na família 3705.
Principais Vantagens:
- Organização, principais medidas em um único local;
- Facilidade para transporte;
- Porta ferramentas para organização;
- Opção para fixação na parede.
Medidas:
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5754301460 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE®; Rost Off; Caixa de ferramentas |
Acabamento | Polido |
Dureza | 39 HRc |
Ângulo | 15° |
Norma | DIN 3113 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Composição | 12 Peças |
Código de barras | 4053479898544 |
Ficha Técnica | Download |