Seller Image
Wurth | Cód. 575430145 Copiado!

Jogo Chave Combinada Redline com 8 Peças - Wurth - 575430145 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Jogo de chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema “POWERDRIVE” que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela “POWERDRIVE” com inclinação de 15°;
- Corpo estreito que facilita o acesso em locais com espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.

Importante:

- Para repor ferramentas faltantes, consultar as medidas individuais na família 3705../ 5754 301.

Principais Vantagens:

- Organização, principais medidas em um único local;
- Facilidade para transporte;
- Porta ferramentas para organização;
- Opção para fixação na parede.

Medidas:

- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19.
Marca Wurth
Código do Produto 575430145
Garantia 3 Meses
Medidas 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19
Acabamento Polido
Dureza 39 HRc
Produtos Associados Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE®; Rost Off; Caixa de ferramentas
Ângulo 15°
Norma DIN 3113
Material Aço Cromo Vanádio
Composição 8 Peças
Código de barras 4053479899039
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade