Seller Image
Wurth | Cód. 3705515001 Copiado!

Chave Estrela Powerdrive 15/16” x 1” - Wurth - 3705515001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Chave manual estrela para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade com sistema POWERDRIVE, que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 838.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Marca Wurth
Código do Produto 3705515001
Garantia 3 Meses
Torque Máximo 408 N/m (lado a) e 496 N/m (lado b)
Medidas 15/16” x 1”
Acabamento Polido
Dureza 39Hrc
Produtos Associados Rost off; Soquetes; Chaves phillips e fenda; Caixa de ferramentas
Comprimento Total 326mm
Norma DIN 838
Material Aço Cromo Vanádio
Inclinação 15°
Código de barras 7891799376192
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade