Seller Image
Wurth | Cód. 071514110 Copiado!

Adaptador para Soquete Manual 3/4" Macho x 1" Fêmea - Wurth - 071514110 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar esse adaptador em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar esse adaptador em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).e necessitam excesso de torque.
Marca Wurth
Código do Produto 071514110
Garantia 3 Meses
Medidas 3/4" Macho x 1" Fêmea
Acabamento Polido
Material Aço Cromo Vanádio
Norma 3123
Código de barras 4050642218550
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade