Seller Image
Wurth | Cód. 07120140 Copiado!

Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/4" - Wurth - 07120140 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.

Principais Vantagens:

- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante.
Marca Wurth
Código do Produto 07120140
Garantia 3 Meses
Cabo Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante
Produtos Associados Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off
Acabamento Cromado
Comprimento Total 135mm
Normas DIN 3122 e ISO 3315
Material Aço Cromo Vanádio
Encaixe 1/4"
Sistema Catraca com engrenagem de 72 dentes
Código de barras 4048539308675
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade