Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 60 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 60 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0712012001 |
Garantia | 3 Meses |
Torque Máximo | 512 N.m |
Acabamento | Cromado |
Cabo | Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante |
Produtos Associados | Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off |
Normas | DIN 3122 e ISO 3315 |
Comprimento Total | 225mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Encaixe | 1/2" |
Sistema | Catraca com engrenagem de 60 dentes |
Código de barras | 7891799375546 |
Ficha Técnica | Download |