Seller Image
Wurth | Cód. 071514104 Copiado!

Cabo de Força em "T" com 20" x 3/4" - Wurth - 071514104 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3122.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Marca Wurth
Código do Produto 071514104
Garantia 3 Meses
Acabamento Polido
Comprimento Total 20" (508mm)
Material Aço Cromo Vanádio
Norma DIN 3122
Encaixe 3/4 "
Código de barras 4050382473516
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade